商品の単体画像

KT-533 ラッキー ナイフ・ハサミ(2徳) ラッキー[作業工具] 11598837 KT-533 ラッキー ナイフ・ハサミ(2徳) ラッキー[作業工具] 11598837 KT-533 ラッキー ナイフ・ハサミ(2徳) ラッキー[作業工具] 11598837 KT-533 ラッキー ナイフ・ハサミ(2徳) ラッキー[作業工具] 11598837

ラッキー ナイフ・ハサミ(2徳)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11598837 品番KT-533
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)157 質量(g)68 刃長(mm)60 刃厚(mm)2 折りたたみ時長さ(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする