代表画像

iD5200埋込W100省エネ 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11600666 品番XLX450MHVULA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定器出力型:定格出力型
安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
天井埋込型、コンフォート15タイプ・省エネタイプ・5200 Lmタイプ
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100〜242 消費電力(W)26.3 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)165.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4350 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 子品番【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4500HVP LA9 遮光(°)横方向24
注意
※適合調光器をご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする