※サンプル画像

ポールヘッジトリマーelex

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11601890 品番BBH800PHL-201
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適!
角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属

付属品バッテリー・充電器 電圧(V)58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200 本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付) ハンドルループハンドル 刈り幅(mm)400 バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番69-3118-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする