※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーカルマーセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11601987 品番 ASK-H25B
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc
ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様
ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様

付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) トラスコ品番410-7812 型式2サイクルエンジン 種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×300×240 本体質量(kg)6.2 ハンドルループハンドル 使用燃料混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6 アズワン品番69-3118-50 排気量(cc)25.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89295963
2023-05-08
用途:
草刈時
製造業

駐車場などの草刈で利用しています。石はねがほぼ無いので衣服も汚れず石が跳ね返って痛い事もありません。重いのが少し難点ではありますが、接地面を滑らせながら使用すれば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする