2個口タップ 雷ガード USBポート付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11601996 品番 HS-TKU21W22
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

雷軽減素子内蔵
自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)

ホワイト スイッチなし コンセント形状2P コード長さ(m)1 機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状Lプラグ コンセント2個口(1400Wまで) バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11602005
2025-06-09
用途:
ホテルの部屋で
農・林・水産業

ホテルの部屋で、家族それぞれのスマホやバッテリーを充電するのに大活躍でした。コードが長いので邪魔にならない所で充電でき、そこがまた便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする