曜日別特売
HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 11602005

HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 11602005
HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 11602005
HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 11602005
HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 11602005
HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 11602005

2個口タップ 雷ガード USBポート付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1個注文コード11602005品番HS-TKU22W22
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雷軽減素子内蔵
自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)

ホワイトスイッチなしコンセント形状2Pコード長さ(m)2機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグコンセント2個口(1401Wまで)バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11602005
2025-06-09
用途: ホテルの部屋で
農・林・水産業

ホテルの部屋で、家族それぞれのスマホやバッテリーを充電するのに大活躍でした。コードが長いので邪魔にならない所で充電でき、そこがまた便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする