メイン画像

WMS-51P3 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン ニシヤマ(西山工業) 11602030 WMS-51P3 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン ニシヤマ(西山工業) 11602030

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード11602030 品番WMS-51P3
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
給水・排水の2配管のシンプル接続です。
廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。

用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする