メイン画像

WMS-D51P3 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン 西山工業 11602039 WMS-D51P3 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン 西山工業 11602039

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード11602039 品番WMS-D51P3
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
給水・排水の2配管のシンプル接続です。
廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。

用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする