メイン画像

WMS-D51P3R ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン ニシヤマ(西山工業) 11602048 WMS-D51P3R ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン ニシヤマ(西山工業) 11602048

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード11602048 品番WMS-D51P3R
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

移動に便利な取っ手を装備しています。
保管の際にペダルを本体へ収納ができます。
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。

用途
レンタル業者向けに。
工事現場、工場、事務所、公共施設などに。
特記レンタル業者向け 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3672 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする