廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
ピーク セットボルト / PEBT-0000-T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11602298
品番
PEBT-0650-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ピーク
ねじ径
M6
頭部形状
六角
長さ(mm)
50
種別
全ねじ
セット内容
ボルト×10個、ワッシャー×10個
寸法L(mm)
50
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応