廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0400-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11602702
品番
PSBT-0508-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
8
ねじ径
M5
材質
PPS
寸法L(mm)
8
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応