廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11602937
品番
TEBT-0412-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
12
ねじ径
M4
材質
PTFE
寸法H(mm)
12
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応