樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11603122 品番 PCBT-0510-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
種別全ねじ 長さ(mm)10 ねじ径M5 材質ポリカーボネート 寸法L(mm)10 頭部形状六角 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11603077
2021-09-22
用途:
水中カメラハウジングのメンテナンス時

加工精度が良くとりつけ精度が良かった。また、透明度が良いので、ストロボの光が透過できた。

対象商品:
11603147
2021-09-06
用途:
アクリル版の取り付け
サービス業

小型でお洒落なネジですが、しっかりとアクリル版を
留められて満足できました。

対象商品:
11603165
2021-01-22
用途:
バイクのシールド止めネジとして

非常に満足してます。色のバリエーションが有れば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする