※イメージ

ラフィネダイレクト窓付ギフトボックス-1[耐油耐水]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード11603475 品番RAF-DGB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様トレイ付(W267(165)×H142(102)mm)耐油・耐水トレイ:食品対応はデザイン面のみ 材質紙、PP[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)【窓】130×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×110 厚さ(g/m2)300
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、高温のものを入れると変形する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする