廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000-T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M6
長さ(mm)
15
注文コード
11603585
品番
PPBT-0615-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
ねじ径
M6
頭部形状
六角
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
寸法L(mm)
15
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応