※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
11603956
品番
JT-RB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
両面異デザイン脱酸素剤・乾燥剤対応
材質
3層フィルム(ポリエチレン+蒸着PET+紙)
形状
マチなし
幅(mm)
130
厚さ(mm)
レーヨン紙+0.042
高さ(mm)
155
型番
4
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。