曜日別特売
MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586

※イメージ

MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586
MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586
MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586
MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586
MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586
MGP-MB 無地不織布トートバッグ HEADS(ヘッズ) 11604586

無地不織布トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)
グレイッシュピンク
サイズM
内容量1パック(20枚)注文コード11604586品番MGP-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。
イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。

材質不織布形状マチなしグレイッシュピンクサイズM寸法(幅W×高さH)(mm)280×350厚さ(g/m2)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする