M-GLA3 無地グラシン紙-3 HEADS(ヘッズ) 11604595

※イメージ

M-GLA3 無地グラシン紙-3 HEADS(ヘッズ) 11604595
M-GLA3 無地グラシン紙-3 HEADS(ヘッズ) 11604595
M-GLA3 無地グラシン紙-3 HEADS(ヘッズ) 11604595

無地グラシン紙-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード11604595品番M-GLA3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法(幅W×高さH)(mm)【全体】382×250【底】112×112素材グラシン紙厚さ(g/m2)30.5
注意
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする