ムービープラグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11604690 品番 HSーHMVP/W
参考基準価格(税別)¥228 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ

ホワイト 適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状180°回転式プラグ 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
ケーブル接続
製造業

盤内コンセントにプラグを差すときコードの突出しを防ぐために購入。 綺麗に仕上がった。

2026-02-01
用途:
自作の延長コード

差し込んで90度曲げると、よく接触不良を起こすプラグとコードの接続部が、ストレートになり良い。

対象商品:
11604690
2025-10-28
用途:
家庭用
運輸・通信業

簡単に割れてしまいました。
ネジ締め手前の、手で押さえた段階で上部がパキっと割れてしまいました。
たまたまハズレだったのかもしれない。
(その後、ホームセンターで買ったものは普通に出来たので、施工に問題はないと思う)

2025-12-18
用途:
プラグとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-09-25
用途:
電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

オーム電機の製品なので取付けがスムーズ出来ました。ありがとうございます。

2025-09-29
用途:
コンセントプラグ新設

金属部分の見た目がやや安っぽいですが、使用上は問題なく使えます。安いので十分な性能です。

2025-09-26
用途:
電気
自動車・二輪車・自転車関連業

オーム電機の製品ですのでとても簡単に取付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする