Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604830 品番3R-FXS10-40M
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。

仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm〜Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10〜12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)40 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数1920×1080 光源白色LED 15灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角115° 防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/3 CMOS 動作温度(℃)-10〜50 バッテリー容量(mAh)6400 保管温度(℃)-20〜60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする