Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604839 品番3R-FXS10-20M14
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。

仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm〜Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg)約10〜12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m)20 入力電圧(V)12 材質(ケース)ABS 有効画素数648×488 光源白色LED 4灯 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125 電池CR2032(リモコン用) ディスプレイ10.1インチ 解像度モニタ:1024×600 視野角68° 防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200 動作時間約7時間 入力電流(A)0.6 撮像素子1/4 CMOS 動作温度(℃)-10〜50 バッテリー容量(mAh)6400 保管温度(℃)-20〜60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080 調光方式4段階 被写界深度(mm)約20〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする