仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm〜Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10〜12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10〜50
バッテリー容量(mAh)6400
保管温度(℃)-20〜60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20〜