先端可動式USB内視鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604866 品番3R-MFXSUSB3910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。

セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス 寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない) 質量(g)約270 入力電圧(V)5 光源LED×6灯 解像度1280×720(※カメラアプリによる) 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-20〜70(挿入部のみ) 視野角約85° 防塵防水性能挿入部 IP67相当 焦点距離(mm)約7〜150 入力電流(A)0.8 撮像素子1/9 CMOS 画素数92万画素 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 先端外径(Φmm)3.9 調光方式OFF+5段階 可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする