セット内容基本チューブ、延長チューブ、先端部品(延長チューブに装着)、ジョイント部品(基本チューブに装着)
寸法(mm)約40×40×990(延長チューブ接続時)
質量(g)【基本チューブ】約250【延長チューブ】約50
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)7
保証期間ご購入日から6カ月間
材質(チューブ)SUS304
推奨チューブ最大220cm(延長チューブ4本使用)※これ以上延長すると、チューブが大きく曲がり製品の故障や破損の原因となる可能性があります。
対応径(Φmm)3.9〜6.0
チューブ長さ(cm)【基本チューブ】約42【延長チューブ】約45