セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)8〜12
充電時間(分)約40
モニタ2..4インチ