LED拡大鏡 smolia フレクシズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604945 品番3R-SMOLIA-FZGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。

セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約186 電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh) レンズ径(Φmm)約69 パッケージサイズ(mm)約110×105×70 光源白色LED×3個 レンズ倍率約3倍 入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下) 充電時間(時間)約2 連続点灯時間(時間)約3 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする