スリーアールソリューション
スリーアールソリューションの 光学測定器
スリーアールソリューションの ルーペ/拡大鏡
スリーアールソリューションの スタンドルーペ/アームルーペ
LED拡大鏡 smolia ルミナ グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11604961
品番
3R-SMOLIA-LMGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容
LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)
約92×92×52
質量(g)
約160
電源
リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
レンズ径(Φmm)
約69
光源
白色LED×3
レンズ倍率
約3倍
保証期間
ご購入日から6カ月
入力端子
USB Type-C(DC5V 2A以下)
充電時間(時間)
約2
連続点灯時間(時間)
約10(ライトは10分で自動消灯します。)