首掛けルーペ smolia ヘンディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604988 品番3R-SMOLIA-FREE04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。

セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル 寸法(mm)約735×142×25 質量(g)約390 レンズ径(Φmm)約130 パッケージサイズ(mm)約192×204×42 入力電圧(V)5 保存温度(℃)0〜35 レンズ倍率約1.8倍 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)PMMA 充電時間(時間)約3 入力電流(A)2 保存湿度(%)65以下 明るさ(Lm)最大約132/最小約7 点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする