メイン画像

AFJ-BK318 アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック ダイマツ 11605548 AFJ-BK318 アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック ダイマツ 11605548 AFJ-BK318 アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック ダイマツ 11605548

アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11605548 品番AFJ-BK318
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!

用途
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ
けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。
ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール ブラック 直径(Φmm)31.8 質量(g)90 寸法Φ31.8 表面粉体塗装
注意
※・運搬や組立の際にキズが付きやすく、塗装が剥がれてしまう場合がございます。
※・持ち運びの際は必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。
※・製作ロットによりサイズと重さが異なる場合がございます。
※・梱包材の段ボールの跡残りは、布で擦ると拭き取ることができます。
※・本製品は、設置場所の環境により変色や腐食の進行を早める場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする