ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード11606065 品番FR-100 BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ
体にフィットする流線形デザイン
大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ
手動で入/切が可能なヒーター搭載
正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能
部位:首/肩/ふともも

用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り 材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル 質量(kg)1.4 ブラウン 消費電力(W)17 回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30 定格電圧DC12V 電源コード(m)約1.8 電気定格AC100V 50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18 オートタイマー(分)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする