用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り
材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル
質量(kg)1.4
色レッド
消費電力(W)17
回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18
オートタイマー(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)