※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キラーバグ23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #03 ラメクリア 注文コード11606266 品番#03 ラメクリア
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

*ボディ:甲虫が水面に落下した時の「ペチッ」という魚が思わず反応する音を演出するやや扁平な丸形形状。幅広フェイス面と立ちリップによるワイドウォブルアクションで小ぶりでありながらも強い水押しを生み出します。 *ウエイト:深喫水かつ弱浮力設定にするため、ボディの腹部にウエイトを配置。同時に飛距離アップにも貢献しています。 *フックアイ:フックを前向きに取り付けるとフックポイントが概ねボディセンターの下にくる位置に設定。あらゆる方向からのバイトに対してフッキング率が高いこと、そのうえで糸絡みのしにくさやアクションレスポンスが落ちないことも考慮した位置に設定しています。 *フック:負荷が掛かった際に開きを抑える平打ちベンドと、スムーズな滑りのフッ素コートが組み合わさり抜群の刺さりやすさを実現したEGオリジナルエリアトラウトフックの#6を搭載。

用途<喰わせの水面系必釣兵器。ついばみバイトも逃さない超小粒トップウォータークランク。> 全長23mmという究極の喰わせサイズに加えて、静止時にボディの大半が水面下に沈む深喫水の浮き姿勢により、水面系に好反応を示すもあと一歩のところでバイトまで至らない、、、という魚に対してもバイトまで持ち込むことが可能。さらに、弱浮力設定によりついばむような弱いバイトも乗せる高いフッキング率を実現しました。アクションは水面〜水面直下を小気味良くブリブリと泳ぐワイドウォブリングアクション。リップを含めた幅広いフェイス面で水を強く押し、喰わせの小ぶりボディでありながらも魚に広くその存在をアピールする力を持っています。 *基本的な使い方:まず、甲虫が水面に落ちた時のような「ペチッ」という着水音でアピール。2〜3秒ステイしてバイトチャンスを作りだし、バイトがなければ少し巻いてブリブリとアピール。そして再びステイでバイトチャンスを作るという繰り返し。「巻きでアピールしてステイで喰わせる」というメリハリを付けることがキモです。ほかにも、ロッドを立ててデッドスローに巻けば水面に波紋を出しながら泳ぐウェイキング、ティップを震わせるような超小刻みなシェイクでは水面でもがき苦しむ虫のような演出も可能です。 #03 ラメクリア タイプフローティング 全長(cm)2.3 自重(g)1.3 リングサイズ(スナップ)フックアイ#1 フックサイズシングルフック#6 潜行レンジ(m)0〜0.1
注意
※画像は代表画像があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする