WSM-02N サービスミンダー12V用-24V兼用 ワールドオートツール 11606272

サービスミンダー12V用-24V兼用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11606272 品番WSM-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普通車から大型車まで対応。
溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。
これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。

長さ(mm)コードの先端からクリップの先/360 タイプ12/24V兼用
注意
※プラス・マイナスを逆に接続しないで下さい。作動しないばかりか製品の破損につながります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40161046
2020-10-05
用途:
機械のメンテナンス
藤田農場 様 (農・林・水産業)

ちょっとした溶接時 いちいちバッテリー外さなくてもすみます。 これいいですね!

1人が参考にしています
対象商品:
40161046
2017-08-07
用途:
大型トラックへのアーク溶接時
田波製作所 様

バッテリーのターミナルを外さなくても良いところが何としても一番の利点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする