エンジンチェーンソー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11606324 品番CSE-140E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切断有効長さ(mm)350 点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 質量(kg)3.8 備考ガイドバー OREGON 350mm(14インチ) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.23 オイルタンク(L)0.16 始動方式リコイルスターター 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)約600×215×210 給油方式自動給油式 運転音約103(dB/m) チェーン形式91PX-52 適合替刃91PX-52E 混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11606324
2023-07-08
用途:
倒した杉や檜の巨木の枝打ち
農・林・水産業

購入は大失敗でした。不具合は燃料タンク下部からのガソリン洩れ。購入当初クレームで出したら異常なしで戻り、以後オカシイ、オカシイ濡れるが?で20時間程度使用にて保証切れ。
先月使用中にガソリンがダーダー漏れとなり再発しました。小生農林機器の修理もやっている為に故障部品のみを購入しようとしたらService部品の単品販売はしていないとの事。修理にはチエンソーを丸ごとを送れば対応するとのこと。...然し1年の保証は過ぎている為に。どう転んでも費用は全部自腹となる故に修理は断念。とんだMakerの商品を選んだものと臍を噛んだ次第。
輸入元へ対応を求めるのは単品での修理用交換部品の供給です。

4人が参考にしています
対象商品:
11606324
2021-03-21
用途:
庭木の枝を切るため
農・林・水産業

庭木の枝をバッサリ払いため購入しましたが、半日ほど使いましたが説明書に木の切り方解説まであり非常に良かったです。
最近雨模様で使えませんが、天気が良くなったら稼働することになると思います。

対象商品:
11606324
2019-12-04
用途:
薪ストーブ用の樹木切断
その他業種

使用開始調子良く作業出来た。スプロケットカバーを外して点検掃除実施して組立出来た。2度目の使用終了後再度カバーを外し掃除後組立が中々出来ず弱った。本体スプロケットとカバーのリングが入らず困ってカバーの分解してしまった。チェンブレーキ・ガイドバー調整等の関係で組立不能になってしまった。ホームセンター経由で組み立ててもらった(有料)。今度使用後チェン交換等で分解組立が出来るか心配だ。以前のチェンソーの替刃と同じだったので購入を決めたのだが心配だ。

対象商品:
11606324
2019-10-08
用途:
立木の切断時
農・林・水産業

少し大きくなった樹木(雑木)の切断や、枝の切断作業が、鋸よりも断然早く簡単で良い。

2人が参考にしています
対象商品:
11606324
2018-12-08
用途:
庭木の剪定
卸売・小売業

エンジンの音が怖いけどよく切れました。
ありがとうございます!

対象商品:
11606324
2017-01-10
用途:
木材など伐採
有限会社オートフリーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて使いやすいです。エンジンの
かかりが少し悪いことぐらいですか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする