※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットビーター30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【アイ色】レッド/グロー 色番#25 ヒルガオ・レッドグロー 注文コード11606379 品番#25 ヒルガオ・レッドグロー
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・色番など6種類から選べます 他の種類を見る

*ボディ:ボトムと接地する正面部分は幅広いフラット形状にして立ちやすく設計、なおかつ内蔵ウエイトを集中させることで低重心化。ボディ後部には空気室を設けて、浮力によるテールアップ効果で立ち姿勢の安定感を高めています。 *アイ(目玉):リアフックに近い位置に配置し、フッキング率を少しでもアップさせるバイトマーカー的役割を持たせました。アイカラーの違いで、一見わかりにくいボディカラーのグローの違いを容易に判別できます。 *フックアイ:フッキング率アップとバラし軽減を図ったフロント&リアの2フック仕様。リアアイは、スプリットリング2連式でフックの向きが縦になるよう縦アイの設計。2連式によって可動域が広くなり、バラしを軽減します。 *フック:負荷が掛かった際に開きを抑える平打ちベンドと、スムーズな滑りのフッ素コートが組み合わさり抜群の刺さりやすさを実現したEGオリジナルエリアトラウトフックを搭載。

用途<未踏のポイント奥底に逃げ込んだ魚を引きずり出せるボトムバイブレーション。> コンパクトながらハイウエイト、さらに空気抵抗を抑えたウエイト集中ボディ設計による圧倒的飛距離。入れ替わり立ち替わり攻め続けられるプレッシャーを避けて、沖のボトムや対岸にまで逃げ込んだ魚を攻略するために開発されたボトムバイブレーション、ジェットビーター30。喰わせのコンパクトボディを、今までコンパクトルアーでは手が出せなかった領域へと送り込める効果は絶大。着水後は一直線に素早くフォールし、ボトムでは横倒れすることなくスタンド姿勢をキープ。そしてロッドワークにクイックに反応してボディがプルプルッと振動・・・・・・リフト&フォール、ボトムバンピングを中心にシェイキング、デジ巻き、ズル引きといったボトムメソッドに高次元で対応し、メリハリのある動きでバイトチャンスを創造します。また、ボトムステイ中に横倒れしない→沈殿物に埋もれにくい→魚がルアーを見失いにくい、という流れでバイトチャンスが増加。さらには、リアフックもボトムに倒れないため、フックがマスの口に触れやすくなりフッキング率が格段にアップ。ボトムを攻略するために考え抜かれた機能で、並の飛距離では勝負にならない奥底にへばりついた魚を引きずり出すことを可能にしたボトムバイブレーション、それがジェットビーター30です。 【アイ色】レッド/グロー タイプシンキング 全長(cm)3 ボディーカラーレッドグロー 色番#25 ヒルガオ・レッドグロー 自重(g)4 リングサイズ(スナップ)フックアイ#0 フックサイズシングルフック:フロント#10・リア#8
注意
※画像は代表画像があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする