貫通ハーフ(PP)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11606936 品番 HZT 8-02 PP
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

形状貫通ハーフ 使用流体水、空気 材質(本体)PP 接続ねじ種類R 寸法L(mm)42 用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています ねじ径1/4 寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)8 接続ねじ1/4 寸法C(mm)8 寸法N(mm)19 二面幅B1(mm)17 二面幅B2(mm)17
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする