RDS10000SL まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所) 11607986 RDS10000SL まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所) 11607986 RDS10000SL まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所) 11607986

まもれーる・屋外くん

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11607986 品番 RDS10000SL
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。

適合ねじ径(Φmm)4 適合各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78 シルバー
注意
※本製品に防水機能はございません。
※防雨コンセントの大きさ、形状によっては適合しない場合がございます。
※壁の材質、形状によっては取付できない場合がございます。
※本製品に壁面固定用ネジ、両面テープは添付されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11607986
2024-03-17
用途:
雨と盗電対策
製造業

一戸建ての通りに面した外壁コンセントに取り付けました。両面テープだけの固定だと厳しいので壁に下穴を開けてビス止めもしました。プラスティック製なのでちゃちい感は否めませんが、外からの見た目もスマートになりました。

対象商品:
11607986
2021-03-14
用途:
新築戸建て引越前
その他業種

素人でもドリルドライバーがあれば簡単に設置でき、盗電防止だけでなく見た目もスマートになります。

1人が参考にしています
対象商品:
11607986
2020-07-01
用途:
壁面コンセントのブロック
運輸・通信業

自動販売機を撤去した後にさらされたACアウトレットに、夜間中坊が群がりスマホを充電するようになった。
スマホの充電ぐらい数円程度なのでどうでもいいが、困るのは待ち時間に煙草やカップ麺のごみを放置していく。
竹刀で脅かしてみたものの2週間とたたずにまた集まる。
..ということでこちらを購入。
コンクリ壁には両面テープでOKとのレビューも見たが無理。(Amaのステマだったんだろう)。
100円ショップのエポキシ・2種混合タイプで強力取り付けできました。

これを壊されたら御社で屋外用灰皿でも買います。

3人が参考にしています
対象商品:
11607986
2020-02-06
用途:
防雨コンセント用
AC-TEC合同会社 様

戸建ての防雨コンセントの悪戯防止との為、購入いたしました。
鍵がかかるし見た目も良くなって満足です。

対象商品:
11607986
2019-02-27
用途:
盗電防止

近所の人が我が家から盗電していたので、それを妨害するために購入。
いろいろな手段を講じて取り付けたものの、ケーブルを通すための穴が意外にでかい。
恐らく小さめのプライヤーなどでコンセントの固い部分の端をを摘んで押し込めばたぶん普通に入ってしまうので、
厚めのアクリル版でケーブルが通るだけの切り欠きを作って貼り付け、キャップにしました。
目的を達成するためには設置する以外に手間がかかったので、その分星を減らしてます。

対象商品:
11607995
2018-07-27
用途:
屋外コンセントのいたずら防止に

人通りの多い屋外コンセントの目隠しにとても便利です。コンセントが抜けにくくするような工夫があるとさらに良いと思いました

対象商品:
11607995
2017-07-30
用途:
盗電防止

鍵穴が右面だけに付いていて変更できないのはマイナスです。屋外コンセントは2つ並んでいたため1つ鍵が掛けられません。1つは錠を外し、カバーをつなげ1つの錠で2つのカバーが開閉できるよう改造しました。鍵を左右に変更できるようにするか、正面につけてくれれば要らない手間なので一考願います。手軽に設置できて良い製品だと思いますので惜しい。
期待をしています。

3人が参考にしています
対象商品:
11607986
2017-04-04
用途:
屋外電源口の盗電防止対策
サービス業

外壁にねじ穴を開けたくなかったので、接着剤(コンクリボンド)で取り付けました。耐久性に関しては今のところ不明ですが、しっかりと取付できています。電源口から距離を取れましたので、盗電は難しいのではと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする