一戸建ての通りに面した外壁コンセントに取り付けました。両面テープだけの固定だと厳しいので壁に下穴を開けてビス止めもしました。プラスティック製なのでちゃちい感は否めませんが、外からの見た目もスマートになりました。
素人でもドリルドライバーがあれば簡単に設置でき、盗電防止だけでなく見た目もスマートになります。
自動販売機を撤去した後にさらされたACアウトレットに、夜間中坊が群がりスマホを充電するようになった。
スマホの充電ぐらい数円程度なのでどうでもいいが、困るのは待ち時間に煙草やカップ麺のごみを放置していく。
竹刀で脅かしてみたものの2週間とたたずにまた集まる。
..ということでこちらを購入。
コンクリ壁には両面テープでOKとのレビューも見たが無理。(Amaのステマだったんだろう)。
100円ショップのエポキシ・2種混合タイプで強力取り付けできました。
これを壊されたら御社で屋外用灰皿でも買います。
戸建ての防雨コンセントの悪戯防止との為、購入いたしました。
鍵がかかるし見た目も良くなって満足です。
近所の人が我が家から盗電していたので、それを妨害するために購入。
いろいろな手段を講じて取り付けたものの、ケーブルを通すための穴が意外にでかい。
恐らく小さめのプライヤーなどでコンセントの固い部分の端をを摘んで押し込めばたぶん普通に入ってしまうので、
厚めのアクリル版でケーブルが通るだけの切り欠きを作って貼り付け、キャップにしました。
目的を達成するためには設置する以外に手間がかかったので、その分星を減らしてます。
人通りの多い屋外コンセントの目隠しにとても便利です。コンセントが抜けにくくするような工夫があるとさらに良いと思いました
鍵穴が右面だけに付いていて変更できないのはマイナスです。屋外コンセントは2つ並んでいたため1つ鍵が掛けられません。1つは錠を外し、カバーをつなげ1つの錠で2つのカバーが開閉できるよう改造しました。鍵を左右に変更できるようにするか、正面につけてくれれば要らない手間なので一考願います。手軽に設置できて良い製品だと思いますので惜しい。
期待をしています。
外壁にねじ穴を開けたくなかったので、接着剤(コンクリボンド)で取り付けました。耐久性に関しては今のところ不明ですが、しっかりと取付できています。電源口から距離を取れましたので、盗電は難しいのではと考えています。