F1053T-4 メイルボックス 98君 田島メタルワーク 11608415

メイルボックス 98君

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ「縦型・前入前出」タイプです。 注文コード11608415 品番F1053T-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,200
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。

設置方法
1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。
2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。
3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。
4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。
5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
タイプ「縦型・前入前出」タイプです。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×278 サイズ(mm)333×21(投入口) 付属品アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×14 仕様錠前/myナンバー錠 用途屋内用 材質/仕上ステンレス/No.4 質量(kg)6.9 錠前myナンバー錠 投函タイプ前入れ前出し
注意
※防水型ではありませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
屋内または雨がかからない場所へ設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608363
2022-11-11
用途:
郵便受け更新時
製造業

構造がシンプルで、屋外でも安心して利用できており、満足しております。

対象商品:
11608372
2021-06-17
用途:
アパートの共同玄関ポスト
不動産業

質感がよく、物件の高級感が増しました!
A4サイズに対応し、入居者様からの評判も良かったです。

対象商品:
11608388
2021-06-17
用途:
暗証番号つきのポストへ
サービス業

アパート経営です。
暗証番号を改変出来るとのことで購入しました。
退去時に暗証番号を変更予定ですが、誤って入居者が改変する可能性もありそうで心配しています。
レターパックは入りますが、分厚い箱ものは入らないと思います。
また、下から上に開けるタイプですが、開けても扉はとまりません。
もっと調べて購入した方が良かったと後悔しています。

対象商品:
11608372
2016-11-18
用途:
マンションのポスト取り替え
不動産業

注文してからの配送が良かった。
ポストの上部の4か所のナイロン穴止めがないのが残念。(取り付け場所によっては必要)

1人が参考にしています
対象商品:
11608363
2015-12-24
用途:
賃貸マンションのポスト交換
不動産業

価格の割に十分に満足の品物を届いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする