ホーロータンク 手付き 蓋付き

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)35 注文コード11609115 品番36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。

容量(L)35 内径×深さ(mm)360×360 呼び寸法(cm)36 TGK品番021-33-03-03 材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0199-0710
注意
※43cmは黒色になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02808531
2024-03-02
用途:
米びつにしています
その他業種

米びつとして使っています。湿気や虫を遮断してくれるし、汚れもすぐ落ちる。丈夫なので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02808531
2023-07-09
用途:
飲食店で使用している。汁などの容器として使用。
揚菜plats 様 (飲食業)

昔から使っているので、このままの仕様で変わらずに残っていってほしいです。

対象商品:
33229524
2023-03-09
用途:
饂飩出しをとる
三宅建設工業 様 (建設業・工事業)

大きなホーローの入れ物が欲しかったのですが、重くて持って帰れなくネットで注文しました。すぐに到着し助かりました。
仕込みで氷を入れることもできるし、ステンレスのように焼けこげができないのでとても気に入っています。

対象商品:
02808486
2022-07-27
用途:
タレの保存
株式会社ナックス 様 (飲食業)

とてもいい商品です、もう少し色の選択肢が欲しいところです。

対象商品:
33229524
2021-01-04
用途:
味噌作り用に大豆を煮る為
運輸・通信業

直径27p・15Lのホーロータンクで、大豆2kgをIHコンロで煮ました。
安定した、存在感のある野田琺瑯は蓋・本体とも扱いやすくしっかりしています。
システムキッチンの3口IHコンロであれば、この大きさが限度ですが、安心して煮炊きができました。

1人が参考にしています
対象商品:
02808547
2020-09-20
用途:
梅漬け保存
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

梅漬けにポリタンク等を使用してましたが、洗浄後の匂い等が取れず難儀してました。
ホーロータンクは綺麗に洗浄でき匂いも低減できました。ただし、蓋と接触する縁に錆が発生、内部は綺麗ですが縁のホーローが弱いみたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
02808556
2019-09-26
用途:
食品用液体原材料の容器
製造業

蓋の開閉がスムーズな操作でできるので良い。
30年以上前から使用のものと同規格。

対象商品:
02808513
2019-11-13
用途:
液体の保存

昔ながらのデザインが懐かしい。地元のホームセンターには置いてない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする