曜日別特売
DS-0810 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11609237

 

DS-0810 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11609237
DS-0810 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11609237
DS-0810 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11609237
DS-0810 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11609237
DS-0810 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 11609237

新型スパナ

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
二面幅(mm)8×10
寸法L(mm)126
内容量1本注文コード11609237品番DS-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥735

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。

二面幅(mm)8×10トラスコ品番407-9345質量(g)32寸法L(mm)126寸法D1(mm)17寸法D2(mm)21寸法T(mm)4.5商品構成単品
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 日曜大工
農・林・水産業

スパナセットの一部が紛失してしまい購入しました。早い出荷で助かります。

2025-03-16
用途: 自動車・バイクの整備

安定のトネ品質、ただこのサイズだけ表面仕上げが他のサイズと違って粗めの梨地になっていました、使う分には問題無しです。

1が参考にしています
2024-10-27
用途: クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のメーカーものでこの価格はうれしいです。造りはそれなりですが。

対象商品 : 11609316
2023-01-13
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

やはりTONEは精度が高く剛性感があり、作業が捗ります。

1が参考にしています
対象商品 : 11609246
2022-10-22
用途: 車両整備
その他業種

トネの工具は長年愛用していて、この価格で買えるのはありがたい。

対象商品 : 11609298
2021-02-05
用途: バイクメンテナンス

トネは昔からあるブランドだけどちょっと地味であまり興味ありませんでした。でも最近レースシーンでよく見かけるようになり気になっていました。品質は当然ながら言うまでもありませんが、ブランドイメージって大きいですね。気分良く使うことが出来ます。

対象商品 : 11609334
2021-05-11
用途: 機械の設置作業
建設業・工事業

手触り、質感ともにとても良い。持った感じも力が入れやすい。ボルト、ナットにしっかりかかるので、なめにくい。

対象商品 : 11609325
2021-04-21
用途: 自動車整備

材質もよく、使いやすいです。さすが、TONE製です。コスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする