LDA9N-H-S1 LED電球 人感センサー付 一般電球形 アイリスオーヤマ 11609623

LDA9N-H-S1 LED電球 人感センサー付 一般電球形 アイリスオーヤマ 11609623 LDA9N-H-S1 LED電球 人感センサー付 一般電球形 アイリスオーヤマ 11609623

LED電球 人感センサー付 一般電球形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11609623 品番LDA9N-H-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーシリーズのLED電球です。
2年間の保証付きです。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動消灯する(5分後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明るい場所では、常時消灯で必要なときだけ点灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになつ開放器具でご使用いただけます。
長寿命約40000.時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は、温かみのある「電球色」と明るい雰囲気を演出する「昼白色」の2種類です。

材質ポリカーボネート、アルミ、PBT、ポリエチレン 質量(g)160 外形寸法(mm)約Φ60×123 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)9.4 全光束(Lm)約850 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.16 点灯保持時間3分 使用場所屋内用 感知方式赤外線受動式 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.1 光色昼白色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609632
2018-03-20
用途:
洗面所の照明
いせや商会 様

洗面所の照明として使用しています。
家族が照明の消し忘れが多いので、試しました。センサーの反応、明るさはばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする