LDA7L-H-V19-2P LED電球 一般電球形 アイリスオーヤマ 11609858

LDA7L-H-V19-2P LED電球 一般電球形 アイリスオーヤマ 11609858 LDA7L-H-V19-2P LED電球 一般電球形 アイリスオーヤマ 11609858

LED電球 一般電球形

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード11609858 品番LDA7L-H-V19-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

定格消費電力(W)約6.9 質量(g)104 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×107 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般電球型 光色電球色 明るさ一般電球40W形相当 電球の種類LED
注意
※密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609806
2016-04-05
用途:
部屋の照明に使用

普通の電球と交換して使っています。
明るさや、拡散度も普通の電球と変わりません。
あとはどのくらいもつか…。

対象商品:
11609815
2016-01-25
用途:
電球色を廊下の常夜灯用に。

電球色を廊下の常夜灯用に。やや暗めの30W相当というのが他のメーカーでは見つからないのでこちらはちょうどよかったです。某ホームセンターのブランドのものと比較すると、とても黄みが強いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609833
2016-09-29
用途:
室内の電球交換

普通に使えます。光の幅も問題ないと思います。

対象商品:
11609885
2015-10-17
用途:
廊下のスポットライトの電球
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

明るい分だけ少し大きい様ですがコストパファーマンス的には良いと思います

対象商品:
11609842
2015-07-06
用途:
検査台の照明
株式会社吉田製作所 様

安くて丁度良い明るさで、これまでの電球や蛍光灯に替えてこのLEDを標準に使用して行きます。

1人が参考にしています
対象商品:
11609858
2016-01-29
用途:
洗面所の電球

思った以上に明るいです。
価格も安くていいですね

対象商品:
11609885
2015-02-10
用途:
生産機の手元照明

明るさはなかなか良いです。
価格は家電屋でも同じ位の価格で売ってる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする