※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スキルタッチ R-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 11610192 品番 R21252-AC46
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 粒度46 砥材AC トラスコ品番440-6800 質量(g)56 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする