R21252-WA46 スキルタッチ R-2 日本レヂボン 11610287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スキルタッチ R-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)125
粒度46
厚さ(mm)2
砥材WA
内容量1箱(25枚)注文コード11610287品番R21252-WA46
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。

外径(Φmm)125厚さ(mm)2粒度46砥材WA砥粒WA適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする