D-ALL 集合郵便受箱

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11610384 品番 MB3202PU-3L-S
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×317.3 タイプ3戸用 投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 質量(kg)5.4 仕様前入前出・防滴 戸数/3戸用 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
管理アパートの集合ポスト
リビングプラザ株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりと中に雨が入りにくい構造になっておりました。これから設置するのですが、設置後が楽しみです

2024-11-11
用途:
玄関
有限会社サン山崎巧業 様

開錠番号シールがありません。開錠ができないのでどうしたらいいですか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする