GCS03CDX-SB パーソナルシュレッダ 03CDX アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 11610628

パーソナルシュレッダ 03CDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11610628 品番GCS03CDX-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

コンパクトで洗練されたデザイン、シーンを選ばない使いやすさ。
CD/DVDもパワフルかつ瞬時に細断可能なパーソナルシュレッダ
RoHS指令準拠。EUが施行する有害物質規制「RoHS」に対応。環境保全を考慮した安全な製品です。
静音タイプ(メーカー従来品比)。メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
第三者安全認証「Sマーク」を取得。より安全なマシンであることを保証する「Sマーク」を取得。世界基準の安全性を誇ります。

質量(kg)8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×430×412 消費電力(W)(50/60Hz)160 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙類/(A4コピー用紙)12枚、記録用メディア類(CD/DVD)/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5/1.8 細断寸法(mm)紙類/4×35 投入口幅(mm)最大/228[紙類用](A4サイズ) 最大細断枚数紙類/(A4コピー用紙)12枚、記録用メディア類(CD/DVD)/1枚 細断容量(L)紙類/18(A4コピー用紙約120枚収納)、記録用メディア類/0.7(CD/DVD約5枚収納) ゴミ袋サイズ市販品30L以上(紙類用)使用推奨 細断形状紙類/クロスカット、記録用メディア類(CD/DVD)/ストレートカット 運転時間(分)定格連続/3 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×430×412 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙類/(A4コピー用紙)12枚、記録用メディア類(CD/DVD)/1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする