画像準備中

サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11611416 品番パナオ-ト500KHセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 相数三相 電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60〜500、直流手溶接:DC100〜500 最高無負荷電圧(V)DC66 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力31.9kVA(28.1kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC16〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする