直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 空冷仕様セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11611486
品番
YC-300BZ3 空冷仕様セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978,780
販売価格(税別)
¥889,800
セット内容
溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A
質量(kg)
19.5
周波数(Hz)
【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×260
機能
(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間
【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒
絶縁種別
H種
相数
三相
電源設備容量(kVA)
11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅
5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]
電流調整範囲(A)
(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250
最高無負荷電圧(V)
DC69
通信機能
RS-232C、RS-422
定格出力電圧(V)
DC20(TIG)、DC30(手溶接)
ヒューズ容量(A)
30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
定格使用率 [10分周期] (%)
40
高周波発生装置
火花発振式
溶接方法
直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
メモリー機能
64チャンネル 記憶・再生
定格入力
11.5kVA(10.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする