※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの アーク溶接機
パナソニックコネクトの 交流アーク溶接機
交流アーク溶接機
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11611626
品番
YK-255AD4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格周波数(Hz)
50
使用棒径(mm)
2.6〜5.0
仕様
【電撃防止装置】始動時間:約0.03秒、接触所要時間:0.013秒以下、遅動時間:約1秒、始動感度:300Ω、型式検定合格番号:第TE100号
質量(kg)
34
定格入力電圧(V)
200
定格出力電流(A)
250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×465×420
棒径(Φmm)
(使用溶接棒)2.6〜5.0
相数
単相
定格使用率(%)
20
電流調整範囲(A)
75〜250
定格負荷電圧(V)
(抵抗)32.5、(リアクタンス)0
最高無負荷電圧(V)
18(溶接作業開始時:75)
ブレーカー容量
(漏電)125A
定格入力
12.7kVA(20kW)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【一次側ケーブル】14(端子穴:M8用)、【二次側ケーブル】38(端子穴:M8用)、【接地ケーブル】14
関連資料:
(1.21MB)
注意
※電気接続工事および接地工事は必ず電気工事士有資格者により実施してください。
※本製品一台に対し、1個のヒューズ付漏電しゃ断器またはノーヒューズブレーカー(または
漏電遮断機)を設置してください。
※溶接電源以外の周辺機器はお客様にてご用意ください。